ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom 7 mm

Artikl br.: 309432 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 7 mm
Prihvat ET 32
Standard Standard proizvođača
Tip 4538 E
Vanjski ⌀ D 33 mm
Ukupna duljina 43 mm
Aksijalno izvlačenje 10 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309432 7
EAN / GTIN 2050001704092
Broj proizvođača 13366010700

Opis

Izvedba:

Stezna čahura za ureznike slično DIN 6499 / ISO 15488, oblik CET-GB, koncentričnost 20 µm.

Upotreba:

Za urezivanje navoja na tokarskim i glodaćim obradnim centrima.

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni ⌀. Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom  7 mm

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom 7 mm

na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ET 32 ET 32
Vanjski ⌀ D 33 33
Ukupna duljina 43 42,5
Nazivni stezni ⌀ d 7 7
Standard Standard proizvođača Tvornička norma
Tip 4538 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu