Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 32, ⌀ de sujeción nominal d: 7mm

Número de artículo: 309432 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SZD03200105; ZYL00700115
Forma de asiento Mango liso
Tamaño del asiento 32
Diámetro del mango DS 7 mm
Denominación del fabricante 4538 E; ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation
Asiento ET 32
Diámetro de sujeción D1 7 mm
Diámetro exterior D 33 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 43 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 16 grados
Norma norma de fábrica
Perfil de sujeción Forma redonda
Con compensación axial sí
Compensación axial 10 mm
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309432 7
EAN / GTIN 2050001704092
Número del fabricante 13366010700
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

Aplicación:

Para roscado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.