Termoskupljajuća stezna glava 5 mm

Artikl br.: 308189 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 5 mm
Prihvat HSK-A 63 A = 120
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 120 mm
Vanjski ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308189 5
EAN / GTIN 4045197290960

Opis

Izvedba:

Od steznog ⌀ D1 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.
Integrirano namještanje duljine alata od steznog ⌀ D1 6 mm (premještaj za 10 mm).
  • Čelik otporan na toplinu.
  • Vel. 3 − 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.

Upotreba:

  • Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
  • Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Opseg isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog ⌀ D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410302416, termostezni uređaji br. 354210354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu