Držač za glodače glave s navojnom drškom M6X25

Artikl br.: 303133 M6X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: JIS B6339; JIS B6339
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M6×25
Prihvat BT 30
Norma prihvata JIS B6339; JIS B6339
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 47 mm
⌀ provrta D1 tolerancija IT6 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Vanjski ⌀ D 13 mm
Korisna duljina L1 25 mm
L2 5 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303133 M6X25
EAN / GTIN 4062406286088

Opis

Izvedba:

Sve drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

Za prihvat glodačih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi