Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena, ⌀ 32 mm, Stezni ⌀ D1: 18mm

Artikl br.: 302180 18
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
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 18 mm
Vanjski ⌀ 32 mm
⌀ D 32 mm
Točnost rotacije sustava 5 µm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 302180 18
EAN / GTIN 4019208190945

Opis

Izvedba:

Zabrtvljeno (gumeni čep).

Upotreba:

  • Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
  • Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
  • Visoki stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
  • Preciznost rotacije ± 5 µm (sistemska preciznost kod 3 × D).
  • Preciznost rotacije ± 2 µm (za redukcijski adapter).
  • Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistači br. 343720.