Douille de réduction fendue étanche 18 mm

Réf.: 302180 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 18 mm
⌀ ext. 32 mm
⌀ D 32 mm
Précision de concentricité système 5 µm
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302180 18
EAN / GTIN 4019208190945

Description

Exécution:

Version étanche.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple élevé garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ±5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ±2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Accessoire(s):

Nettoie-cônes cylindriques 343720.
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier