Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala 27 mm

Artikl br.: 301015 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 27 mm
Stezni ⌀ D1 27 mm
Prihvat SK 40 kratko
Standard DIN 6357
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 35 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Duljina klina glodalice L4 21 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 27
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 27
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301015 27
EAN / GTIN 4045197285614

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • Kratak doseg.
  • Povećana dosjedna ploha bunta.
  • S rupom za RFID/Balluff čip.
  • S 4 kanala rashladnog sredstva.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Opseg isporuke:

Uključuje stezni vijak glodala.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi