Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring 27 mm

Artikelnummer: 301015 27
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 27 mm
Span-⌀ D1 27 mm
Opname SK 40 kort
Norm DIN 6357
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 35 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Freesdoornlengte L4 21 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 27
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 27
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301015 27
EAN/GTIN 4045197285614

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Korte uitlading.
  • Groter kraagcontactvlak.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Met 4 koelkanaalboringen.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen