Alat za izradu četverokutnih profila, metrički ⌀ d = 8 mm, TiN, 4-kut: 7mm

Artikl br.: 293050 7
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
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

4-kut (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 7 mm
Profil Četverokutni
L 12 mm
L1 18 mm
Tolerancija + 0,13 do + 0,16 mm
⌀ d 8 mm
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 293050 7
EAN / GTIN 4045197946928
Broj proizvođača 293050 7
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S TiN prevlakom.

Upotreba:

Za izradu profila u jednom radnom postupku.

Odgovara:

Držač alata za izradu profila br. 293020293079.

Napomena:

  • Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.
  • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

Proizvodnja 4-kutnih profila > 9 mm preporučljiva je samo s materijalima koji se lako obrađuju (veće uklanjanje materijala).