Čahura za vođenje za provrt H7, kutije ⌀: 15B1mm

Artikl br.: 290415 15B1
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
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kutije ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kutije ⌀ 15 mm
Širina utora 6,46 mm
Duljina 43 mm
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 290415 15B1
EAN / GTIN 2050001096289
Broj proizvođača 44504

Opis

Izvedba:

S vijencem.

Upotreba:

Nazubljene igle s oznakom A i čahure za vođenje s oznakom A upotrebljavaju se zajedno.
To vrijedi i za druge oznake. Da bi nazubljena igla mogla rezati cijelom visinom i da bi mogla slobodno izaći iz zahvata, čahura za vođenje mora biti uložena u radni stroj prilikom obrade.

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.