Douille de guidage pour alésage H7 15B1 mm

Réf.: 290415 15B1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ douille 15 mm
Largeur de rainure 6,46 mm
Longueur 43 mm
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290415 15B1
EAN / GTIN 2050001096289
Réf. fabricant 44504

Description

Exécution:

Avec moyeu.

Utilisation:

Les broches et les douilles de guidage identifiées par la lettre A peuvent être utilisées ensemble.
Il en va également de même pour toutes les autres désignations. Pour introduire correctement la broche par le haut et la pousser librement au travers de la pièce, la douille de guidage doit se trouver avec la pièce sur la table de la presse.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
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
    ⌀ douille (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier