{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu utora m | 3 mm | |
Prevlaka | TiN | |
za precizan dosjed | D10 | |
Širina oštrice w | 3,06 mm | |
Dubina utora t | 2 mm | |
Debljina oštrice b | 6,5 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290376 3 | |
EAN / GTIN | 4045197881830 |