Držač za izradu profila za 4-kutne nastavke ⌀ DS 32 mm, za 4-kut: 38mm

Artikl br.: 290334 38
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
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za 4-kut (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 32 mm
Unutarnje hlađenje da
prikladno za četverokute 38 mm - 50 mm
Korisna duljina L1 140 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 35 mm
Udaljenost vrha od osi 20,5 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 38 mm
Vijak 290399 3
Duljina drške Ls 100 mm
Drška Kombinirana drška
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 290334 38
EAN / GTIN 4062406352301
Broj proizvođača 290334 38
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Napomena:

  • Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391290393 za precizno podešavanje Y koordinate.
  • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vratila koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.