Usmjerivač za obradni centar, tip: 2

Artikl br.: 290397 2
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
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

L1 50 mm
L2 5 mm
Vrsta proizvoda Usmjerivač 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 290397 2
EAN / GTIN 4045197929594
Broj proizvođača 290397 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Felhasználás:

Az orsó tájolásának ellenőrzéséhez mérőórával.

Alkalmazható:

290330290359 sz. horony és profil üregelő tartó.

Alkalmazható:

290350290359 sz. horony üregelő tartóhoz: 2 méret