{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX8 | |
Navoji | M2,6 | |
Duljina D (L) | 6,5 mm | |
Stezni moment | 0,95 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279810 4 | |
EAN / GTIN | 4062406351885 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stezni vijak 4
na zahtjev
Na zalihi
535 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
2,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
8,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX8 | SW4 | TX15 | T15 | SW2,5 | T15 | TX15 | SW5 |
Stezni moment | 0,95 | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Navoji | M2,6 | M4 | M4 | M4,5 | M6 | M6 | M4 | M6 |
Duljina D (L) | 6,5 | 8 | 15,5 | 12 | 16,65 | 25 | 14 | 20 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |