Stezni vijak 3

Artikl br.: 279810 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,69 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,25 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
703 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX20
Navoji 8 UNC
Duljina D (L) 14 mm
Stezni moment 3,85 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 279810 3
EAN / GTIN 4062406351878
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu