Pločica za ubodno tokarenje neutralna 5 mm

Artikl br.: 275021 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,80 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 5 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB9035
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,15 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada fina obrada; Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 275021 5
EAN / GTIN 4062406378356

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Držač oštrice br. 274030274134.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata