Vario plus Eco nosač oštrica, konkavni za čeono ubodno tokarenje 138/190 mm

Artikl br.: 274515 138/190
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: sí

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Vario plus Eco
minimalni 1. utor ⌀ D1 138 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 190 mm
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje
Širina utora w 2 mm
maksimalna dubina reza tmaks 18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice Br. 273656 – 273749
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274515 138/190
EAN / GTIN 4067263950585

Opis

Izvedba:

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    ⌀ područja uboda D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu