TANGGRIP TNF-IQ rezni umetci 6/0,35 mm

Artikl br.: 274222 6/0,35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica P
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 150 m/min
Širina utora w 6 mm
Kutni radijus R 0,35 mm
Vrsta IC808
Tolerancija širine utora w 0,05 mm
Posmak f 0,12 mm/okr - 0,2 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Serija TANG-GRIP
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača TNF 6P-IQ IC808
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274222 6/0,35
EAN / GTIN 7291075326192
Broj proizvođača 6200479

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomač čestica. S mekanim rezom. Optimalna kontrola i odvajanje čestica. Niski do srednji posmaci.

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274202274205.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata