Držač za unutarnje ubodno tokarenje, desno, tip: 16/2

Artikl br.: 274170 16/2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da
  • Ključ sustava: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
Širina uboda w 1,5 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Ključ sustava da
tmaks unutarnja obrada 3 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 14 mm
Duljina izboja L1 za uvučene držače 25 mm
Ukupna duljina L 78 mm
moguće aksijalno probijanje ne
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 274170 16/2
EAN / GTIN 4062406785468
Broj proizvođača 274170 16/2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000275015.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje od promjera Dmin = 14 mm.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 1-3 mora se naručiti zasebno.