Izmjenjiva glava Heavy-Duty za čeono ubodno tokarenje 114/160 mm

Artikl br.: 274070 114/160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Ključ sustava: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

minimalni 1. utor ⌀ D1 114 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 160 mm
Primjena desno
Ključ sustava da
Širina utora w 8 mm
maksimalna dubina reza tmaks 70 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274070 114/160
EAN / GTIN 4062406094058

Opis

Izvedba:

Za pločice br. 275021275048.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274004 ili alternativno s adapterom br. 274003 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. ubod / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Utor.
D2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci
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
    ⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu