Izmjenjivi nožić poveznice, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin ubod D1/D2: 14/20mm

Artikl br.: 274063 14/20
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
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin ubod D1/D2 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
⌀ drške Ds 8 mm
Širina utora w 3 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 2,5 mm
Ukupna duljina 64 mm
maksimalna dubina reza tmaks 27 mm
Posmak f 0,01 mm - 0,03 mm
Prevlaka TiAlN-PVD
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 274063 14/20
EAN / GTIN 4067263558774
Broj proizvođača 274063 14/20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
50
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
90
Aluminij > 10% Si
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
55
Čelik < 750 N/mm²
P
55
Čelik < 900 N/mm²
P
50
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem i dodatnim hlađenjem za vanjsko tokarenje.

Odgovara:

Držač za tokarenje br. 274100274102.

Pažnja:

Veličina narudžbe = minimalni ⌀ utora.
Veći ⌀ mogući su bez preinaka.
D1 = Dmin unutarnji ⌀.
D2 = Dmin vanjski ⌀.
L verzija s većom dubinom prodiranja tmaks.