{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Eco | |
| minimalni 1. utor ⌀ D1 | 67 mm | |
| maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 100 mm | |
| Primjena | desno | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Širina uboda w | 3 mm | |
| maksimalna dubina reza tmaks | 13 mm | |
| Stezni vijak | 279815 9 | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
| Broj artikla | 273890 67/100 | |
| EAN / GTIN | 4045197516664 | |
| Broj proizvođača | 273890 67/100 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |