• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Eco izmjenjiva glava, konveksna za čeono ubodno tokarenje, desno, ⌀-područje utora D1 / D2: 43/60mm

Artikl br.: 273886 43/60
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
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
minimalni 1. utor ⌀ D1 43 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 60 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Širina uboda w 3 mm
maksimalna dubina reza tmaks 13 mm
Stezni vijak 279815 9
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273886 43/60
EAN / GTIN 4045197516480
Broj proizvođača 273886 43/60
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. 273840273851.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve