Pločica za ubodno tokarenje srednja obrada 6 mm

Artikl br.: 273729 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    34,73 € / Piece
  • od 10 Piece
    28,94 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 6 mm
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
Dubina reza ap 1,2 mm - 3,3 mm
Posmak f 0,13 mm/okr - 0,33 mm/okr
Kutni radijus R 0,4 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273729 6
EAN / GTIN 4045197486677

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata