Pločica za odrezivanje neutralna 3,1 mm

Artikl br.: 273010 3,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.530 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 3,1 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HBX25
Prevlaka TiN
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273010 3,1
EAN / GTIN 4045197942326

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
100
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
kontinuirano
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Samo u kombinaciji s mačem za odrezivanje br. 273000.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata