Plaquita de tronzar neutro 3,1 mm

Número de artículo: 273010 3,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
2.146 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3,1 mm
Condición de corte continuo
Clase HBX25
Recubrimiento TiN
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273010 3,1
EAN / GTIN 4045197942326

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
100
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
continuo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con la lama de tronzado n.º 273000.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas