Držač za unutarnje tokarenje 170/22 mm

Artikl br.: 272171 170/22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 22 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
⌀ drške DS 32 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 39 mm
Udaljenost vrha od osi 21,5 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Širina vrata L4 32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 3
Podložna pločica 1,5° 272626 1,5
Vijak s podloškom 279824 2
Područje primjene Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272171 170/22
EAN / GTIN 4045197429858

Opis

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi