Držač za unutarnje tokarenje 120/16 mm

Artikl br.: 272171 120/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
⌀ drške DS 20 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 24 mm
Udaljenost vrha od osi 13,4 mm
Ukupna duljina L 180 mm
Širina vrata L4 20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 2
Podložna pločica 1,5° 272620 1,5
Vijak s podloškom 279820 1
Područje primjene Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272171 120/16
EAN / GTIN 4045197430700

Opis

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci