Pločica s djelomičnim profilom za DIN 472 unutarnja, desna 1,3 mm

Artikl br.: 271015 1,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    33,20 € / Piece
  • od 10 Piece
    27,67 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
399 dijelovi na zalihi
  • Utori prema normi: DIN 472

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7010
Utori prema normi DIN 472
Širina utora m (H13) 1,3 mm
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Podložna
pločica
Br. 272624 vel. S
Širina oštrice w 1,39 mm
tmax 1,5 mm
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena 1,2 mm
Dodjeljivanje okretne ploče desna
Rezni materijal HM
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 271015 1,3
EAN / GTIN 4045197142504

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

GARANT navojni stezni držač (vanjski/unutarnji) br. 271997272172 svaki za veličinu pločice 16 ili 9,3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    širina utora m (H13) (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu