{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HB7010 | |
Utori prema normi | DIN 472 | |
Širina utora m (H13) | 1,1 mm | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Podložna pločica |
Br. 272624 vel. S | |
Širina oštrice w | 1,19 mm | |
tmax | 1,3 mm | |
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena | 1 mm | |
Dodjeljivanje okretne ploče | desna | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 271015 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197142498 |