{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 12 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 12 mm | |
Duljina glave L1 | 17,5 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 4 | |
Kut nagiba | 1,5 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 271995 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954701 |