Pločica s punim profilom 55° vanjska, desna 14

Artikl br.: 270807 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,31 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,93 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
822 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: BSP; BSW; G
  • Kut profila navoja vijka: 55

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HBX820
Vrsta navoja BSP; BSW; G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Rezni materijal HM
Navoji po colu 14
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270807 14
EAN / GTIN 4045197982568

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
150
Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
85
Čelik < 1400 N/mm²
P
75
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho