{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AJX4X800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 7,2 mm | |
Duljina mjerenja | 30,5 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Radijus R | 0,75 mm | |
f | 3,45 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 2,5 mm | |
Širina utora w | 1,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270629 7,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066946 | |
Broj proizvođača | A07.0150.30.72VR X800 |