{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | AMUAX800 | |
| za provrte od ⌀ dmin | 7,2 mm | |
| Duljina mjerenja | 30,5 mm | |
| ⌀ D | 7 mm | |
| Radijus R | 0,5 mm | |
| f | 3,45 mm | |
| maksimalna dubina uboda tmaks | 2,5 mm | |
| Širina utora w | 1 mm | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
| Broj artikla | 270629 7,2/1 | |
| EAN / GTIN | 2050002066939 | |
| Broj proizvođača | A07.0100.30.72 VR X800 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |