simturn AX držač za tokarenje D = 5 mm, drška ⌀ d / ⌀ bušenja d1: 10mm

Artikl br.: 270539 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d / ⌀ bušenja d1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača ABMY
Unutarnje hlađenje da
L1 65 mm
Stezni vijak 279710 1
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 270539 10
EAN / GTIN 2050002065185
Broj proizvođača A05.0010
Proizvođač/odgovorna osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Upotreba:

Za sve standardne primjene.