Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala 8/04 mm

Artikl br.: 268112 8/04
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
Veličina pločice 4 mm
Primjena desno
Rezni materijal HM
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E08X SDQCR/L04
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 04T0..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 5,2 mm
Udaljenost vrha od osi 2,6 mm
Korisna dubina T 1,1 mm
Širina vrata L4 4 mm
Duljina glave L1 26 mm
Ukupna duljina L 57 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268112 8/04
EAN / GTIN 4062406583989

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Umetci