DCGT 04T002 HB7025-1

Artikl br.: 268094 HB7025-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,31 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
493 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGT 04T002
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7025-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica SF
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,4 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 180 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268094 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575915

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata