Držač za unutarnje tokarenje od čelika 8/05 mm

Artikl br.: 261347 8/05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
Veličina pločice 5 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A08F SVLCR/L05
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0501..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 9,2 mm
Udaljenost vrha od osi 5 mm
Stezna visina L2 7,5 mm
Korisna dubina T 3 mm
Širina vrata L4 6 mm
Duljina glave L1 15 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261347 8/05
EAN / GTIN 4045197941480

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci