Držač za unutarnje tokarenje od čelika 10/07 mm

Artikl br.: 261347 10/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 10 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A10H SVLCR/L07
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12,5 mm
Udaljenost vrha od osi 7 mm
Stezna visina L2 9 mm
Korisna dubina T 5 mm
Širina vrata L4 7,5 mm
Duljina glave L1 22 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 27
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261347 10/07
EAN / GTIN 4045197941497

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci