Master Turn čelična šipka za bušenje spiralizirana A... STFC 90°, za izmjenjive rezne pločice TC.., desno

Artikl br.: 260932 16/11
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master
⌀ drške Ds 16 mm
veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Oblik drške Čelik
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A16Q STFCR/L11
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TC.. 1102..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 18 mm
Udaljenost vrha od osi 9,2 mm
Stezna visina L2 15 mm
Duljina glave L1 31 mm
Ukupna duljina L 180 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260932 16/11
EAN / GTIN 4062406677268
Broj proizvođača 260932 16/11
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "GARANT Master" Prikaži sve