Držač za tokarenje 16/09 mm

Artikl br.: 260706 16/09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 9 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SSSCR/L 1616H09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SC.. 09T3..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 20 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
Podložna
pločica
269005 12
Vijak za podlošku 269013 2
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260706 16/09
EAN / GTIN 4045197653284

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu