Držač za tokarenje 25/10 mm

Artikl br.: 260611 25/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 10 mm
Primjena neutralno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SRDCN 2525M10
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RC.X 1003
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 17,5 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 20,3 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
Podložna
pločica
269005 11
Vijak za podlošku 269013 2
Kut rezne oštrice κ 30 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260611 25/10
EAN / GTIN 4045197653253

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu