DCMT 070208 CA315

Artikl br.: 260486 CA315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,05 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,37 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070208
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA315
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica GK
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 3 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260486 CA315
EAN / GTIN 4960664798650

Tablica aplikacija

GG(G)
K
kontinuirano
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu