DCMT 070208 CA315

Réf.: 260486 CA315

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.65 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 070208
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA315
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux GK
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260486 CA315
EAN / GTIN 4960664798650

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier