CCMT 09T302 CA025P

Artikl br.: 260194 CA025P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,14 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T302
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta CA025P
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica GK
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 3 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 330 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260194 CA025P
EAN / GTIN 4960664878123

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu