{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNGA 150604 | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | KBN25M | |
| Rezni materijal | CBN | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| izvedba rezne oštrice | ME | |
| Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
| Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 200 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 255630 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664507276 | |
| Broj proizvođača | TBZ02215 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |