DNGA 150604, KBN25M, Type: ME

Art.-nr.: 255630 ME
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNGA 150604
Hjørneradius 0,4 mm
Type KBN25M
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse ME
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255630 ME
EAN/GTIN 4960664507276
Producentnummer TBZ02215

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


DNGA 150604, KBN25M, Type: ME

DNGA 150604, KBN25M, Type: ME

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
594,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
446,99  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte DNGA 150604 DNMA 150604 DNGA 150604
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærkantudførelse ME M G
Skærebetingelse kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt.
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,05 mm/o - 0,15 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven