WNMG 080408 CCX

Artikl br.: 252014 CCX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,73 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,27 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CCX
Rezni materijal Cermet
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PP
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 210 m/min - 450 m/min
Prevlaka prevučena
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252014 CCX
EAN / GTIN 4960664901159

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu