TNMG 160408 CA510

Artikl br.: 251583 CA510
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNMG 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA510
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PS
Dubina reza ap 1 mm - 4,5 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 450 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251583 CA510
EAN / GTIN 4960664699209
Broj proizvođača TAA06256

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu